※イメージ
HEADS(ヘッズ)
サテンリボンワイヤータイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
注文コード
68930928
品番
SPI-YT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安価でどんなお店にも馴染む使いやすい定番のワイヤータイ(ソフトピンク)です。
用途
ギフトラッピング
材質
ポリエステル
色
ソフトピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:70×60
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:4×150