※イメージ

IM-2B 市松柄キューブバッグ HEADS(ヘッズ) 68930971 IM-2B 市松柄キューブバッグ HEADS(ヘッズ) 68930971 IM-2B 市松柄キューブバッグ HEADS(ヘッズ) 68930971 IM-2B 市松柄キューブバッグ HEADS(ヘッズ) 68930971 IM-2B 市松柄キューブバッグ HEADS(ヘッズ) 68930971

市松柄キューブバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード68930971 品番IM-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

市松柄に金色の和柄のデザインが高級感を感じさせるハンドル付キューブバッグです。

用途ギフトラッピング 仕様底板付:板紙/両面異デザイン 材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 形状【マチ】横底マチ 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする