※イメージ

JT-MC3B 和模様ハンドル付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68930980 JT-MC3B 和模様ハンドル付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68930980 JT-MC3B 和模様ハンドル付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68930980 JT-MC3B 和模様ハンドル付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68930980 JT-MC3B 和模様ハンドル付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68930980

和模様ハンドル付ギフトバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード68930980 品番JT-MC3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

白の市松柄に青海波や麻の葉などの和柄デザインをあしらったハンドル付ギフトバッグです。

用途ギフトラッピング 仕様底板付:板紙/両面異デザイン 材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 形状【マチ】横底マチ 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする