※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
チャリティーキッズミニペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68930998
品番
CHRK-M1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるペーパーバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/底板付
材質
紙
形状
【マチ】横底マチ
色
ブルー×イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×70×120
厚さ(g/m
2
)
150