T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68931164 品番SNMG250724KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品はトラスコ品番・形状・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。

仕様●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):23●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4396 アズワン品番65-8244-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68931164 SNMG250724KR 63681575 SNMG 25 07 24-KR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 1箱(5個) 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする