サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
68931250
品番
SNMM250732HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,100
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様
●適用被削材:P●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):22.2●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):3.175●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:HR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0410
アズワン品番
65-8245-80