※イメージ

CHRK-OSBS チャリティーキッズOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 68931260 CHRK-OSBS チャリティーキッズOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 68931260 CHRK-OSBS チャリティーキッズOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 68931260 CHRK-OSBS チャリティーキッズOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 68931260

チャリティーキッズOPPスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード68931260 品番CHRK-OSBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

売上金の一部がチャリティーとして寄付されるピンクのOPPスタンドバッグです。

用途ギフトラッピング 仕様両面異デザイン 材質OPP[透明] 形状【マチ】底マチ 厚さ(mm)0.04 ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする