※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
無地角底袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
68931409
品番
MK-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
未晒(みざらし)クラフト紙製の無地角底ペーパーバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
材質
未晒クラフト紙
形状
【マチ】横底マチ
色
クラフト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×280
厚さ(g/m
2
)
60