※イメージ

MK-5P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931445 MK-5P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931445 MK-5P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931445

無地角底袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 68931445 品番 MK-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

未晒(みざらし)クラフト紙製の無地角底ペーパーバッグ(紙袋)です。

用途ギフトラッピング 材質未晒クラフト紙 形状【マチ】横底マチ クラフト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×175 厚さ(g/m2)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする