※イメージ

MW-4P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931488 MW-4P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931488 MW-4P 無地角底袋 HEADS(ヘッズ) 68931488

無地角底袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 68931488 品番 MW-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

晒(さらし)クラフト紙製の白の無地角底ペーパーバッグ(紙袋)です。

用途ギフトラッピング 材質晒クラフト紙 形状【マチ】横底マチ ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×220 厚さ(g/m2)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする