※イメージ

MTR-S 祭レジバッグ HEADS(ヘッズ) 68931646 MTR-S 祭レジバッグ HEADS(ヘッズ) 68931646 MTR-S 祭レジバッグ HEADS(ヘッズ) 68931646 MTR-S 祭レジバッグ HEADS(ヘッズ) 68931646

祭レジバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 68931646 品番 MTR-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

大きな「祭」の文字が目を引く、可愛く楽しいレジ袋です。

用途ギフトラッピング 仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 形状【マチ】横マチ 厚さ(mm)0.016 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする