ローヤル化成
ローヤル化成の ロープ、ヒモ
ローヤル化成の 麻ひも
麻ヒモ 太 50m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3巻)
注文コード
68931811
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
環境にやさしい、土に還る自然素材。紐の太さが3.5mmで太めのタイプ。
用途
害虫対策園芸用、結束、農業、キャンプ
材質
麻
本体質量(g)
200
太さ(mm)
【紐】3.5
紐長(cm)
5000
本体寸法(cm)
10.5×10.5×6.2