野菜結束テープ イケイケ紫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68931820 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ほうれん草や小松菜など収穫から急速にいたみはじめる野菜用の結束テープです。
適度な厚みがあり結束しやすいです。
補色の組合せで野菜をきれいに引き立てる相乗効果を意識した濃い目の紫のテープです。
日本製かつ食品衛生法に適合していて安心です。

材質ポリエチレン テープ長さ(m)300 幅(cm)テープ:5 本体質量(g)500(1個あたり) 本体寸法(cm)12.5×12.5×5(1個あたり)
注意
※1本当りの耐荷重は約30kgです。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする