識別テープ 来るなら濃い 3巻

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3巻) 注文コード68931829 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鹿、イノシシなどの獣の侵入を防ぐ識別用に使えるテープです。
「長持ちピンク」で害獣対策に。
濃さが長持ち! 色あせしにくく山中でも目立ちやすいので猪やシカの侵入を防げます。
獣が嫌がるといわれる「濃いピンク」が鮮やかに持続するよう開発しています。
山林・農地などでの目印・その他装飾などにも。
畑や木、生活を守る「識別テープ」で危険箇所を示したり、作業対象の識別や目印としてもお使いいただけます。

用途農業、林業、水産業、土木建築業、スキー場 材質ポリエチレン ピンク テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)200 本体質量(g)500 入数3巻 本体寸法(cm)12.5×12.5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする