シャインテープ玉巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68931856 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

耐候性に優れた厚めのポリエチレン紐です。
一般梱包用、色分け識別、野菜の誘引・結束にご使用できます。
荷物をまとめたり、片付けにも便利です。
幅5cm、長さ300mと使いやすいサイズです。
災害時にも荷物を柱に吊るすなど活躍します、防災関連グッズとしてもおすすめです。
豊富なカラー展開でお好みに合わせて選べます。

材質ポリエチレン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)300 本体質量(g)330 本体寸法(cm)12.5×12.5×8.5
注意
※火気に使づけないでください。
※1本当りの耐荷重は約30kgです。
※重量物、お子様の遊びなどへのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする