パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ボウル
クックサイド 角型ザル・ボウル2点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68932328
品番
HC-1008
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
角型のザルとボウルがセットになっており、調理の下ごしらえに便利。
四角い形状なので、冷蔵庫やシンクでスペースを有効活用できる
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
ザル:115、ボウル:133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ザル:245×225×80、ボウル:240×225×80