パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ボウル
クックサイド 角型ザル・ボウル4点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68932337
品番
HC-1009
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
角型ザル2個+角型ボウル2個のセット。
交互に積み重ねでき、省スペースで収納可能。
野菜の水切り、麺類の湯切り、多用途に使える。
ボウルに目盛付で計量が簡単で、料理の下ごしらえに便利
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
ボウル:80、ザル浅:64、ザル深:76、ふた:57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボウル:185×185×75、ザル浅:185×185×50、ザル深:185×185×75、ふた:195×195×10
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×195×105