パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の 餅箱・木箱・木製飯台
おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68932380
品番
DB-4001
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家庭用にちょうど良いサイズで、気軽に手巻き寿司やちらし寿司が楽しめます。
目安飯量:5合
セット内容
すし桶、ミニしゃもじ3本
材質
すし桶:AS樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン
質量(g)
桶:415、しゃもじ:14
製品サイズ(mm)
桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10