パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の 餅箱・木箱・木製飯台
おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司パーティーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68932398
品番
DB-4003
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
手巻き寿司やちらし寿司を気軽に楽しめるセット。
食卓を華やかに彩るパーティーセット。
目安飯量:5合
セット内容
すし桶、仕切りプレート、ミニしゃもじ4本
材質
すし桶・仕切りプレート:AS樹脂、しゃもじ:ポリプロピレン
質量(g)
桶:415、しゃもじ:14、仕切りプレート:295
製品サイズ(mm)
桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、仕切りプレート外径310×高さ20