パール金属
パール金属の 掃除用具
パール金属の ブラシ
パール金属の キッチンブラシ
隅々まで洗える3WAYボトル用ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932556
品番
HC-911
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
水筒やタンブラーの細部まで清潔に保ちたい人に最適な3WAYブラシです。
凸凹の角の汚れも洗いやすい溝ブラシ。
手の届かない狭い隙間も洗える隙間ブラシ。
飲み口にフィットして洗いやすいハサミブラシ。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、溝ブラシ:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、隙間ブラシ:PET(耐熱温度80℃)、ハサミブラシ:シリコーンゴム(耐熱温度100℃)
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×35×20