サンドビック
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
68933307
品番
VCMT110308KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
コーナーR・トラスコ品番・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●L:11●IC:6.35●S:3.18●RE:0.8●D1:2.8●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4719
アズワン品番
65-8266-72
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68933307
VCMT110308KM
31594439
VCMT 11 03 08-KM 3225
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック
1箱(10個)
¥
17,980
税込
¥19,778
注文コードが変更になりました。