パール金属
フレッシュスタック ザル付コンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×95×95
注文コード
68933570
品番
HC-994
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗ってそのまま保存が可能。
ザル付なので底にたまる水滴がつきにくく鮮度をキープ。
冷蔵庫内で重ねてスッキリ収納
材質
本体・ふた:AS樹脂、ザル:ポリプロピレン
容量(mL)
500
質量(g)
145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×95×95