HC-995 フレッシュスタック ザル付コンテナ パール金属 68933579

 

HC-995 フレッシュスタック ザル付コンテナ パール金属 68933579
HC-995 フレッシュスタック ザル付コンテナ パール金属 68933579
HC-995 フレッシュスタック ザル付コンテナ パール金属 68933579
HC-995 フレッシュスタック ザル付コンテナ パール金属 68933579

フレッシュスタック ザル付コンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×95×95注文コード68933579品番HC-995
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

洗ってそのまま保存が可能。
ザル付なので底にたまる水滴がつきにくく鮮度をキープ。
冷蔵庫内で重ねてスッキリ収納

材質本体・ふた:AS樹脂、ザル:ポリプロピレン質量(g)255容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×95×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする