HC-960 キャビスタ ぴったり並ぶ吊戸棚ストッカー パール金属 68933606 HC-960 キャビスタ ぴったり並ぶ吊戸棚ストッカー パール金属 68933606 HC-960 キャビスタ ぴったり並ぶ吊戸棚ストッカー パール金属 68933606 HC-960 キャビスタ ぴったり並ぶ吊戸棚ストッカー パール金属 68933606 HC-960 キャビスタ ぴったり並ぶ吊戸棚ストッカー パール金属 68933606

キャビスタ ぴったり並ぶ吊戸棚ストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68933606 品番 HC-960
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ぴったり隙間なく並べられるため、吊戸棚や食器棚のスペースを無駄なく活用できます。
調味料や乾物、食品ストックなどをまとめて収納できる十分な容量。

材質ポリプロピレン(耐熱温度100℃) ホワイト 質量(g)488 容量(L)7.2 耐荷重(kg)2段目以上の質量の合計:約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×315×220 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×245×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする