HC-961 キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー パール金属 68933615 HC-961 キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー パール金属 68933615 HC-961 キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー パール金属 68933615 HC-961 キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー パール金属 68933615

キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68933615 品番HC-961
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

吊戸棚や食器棚の収納を効率化できる浅型タイプのストッカーです。
蓋付きでほこりが入りにくい。

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、ふた:ポリエチレン(耐熱温度60℃) サイズ浅型 質量(g)385 容量(L)5.3 耐荷重(kg)2段目以上の質量の合計:約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×320×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする