パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の ストッカー
キャビスタ 蓋付吊戸棚ストッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68933631
品番
HC-962
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
吊戸棚や食器棚の収納を効率化できる深型タイプのストッカーです。
蓋付きでほこりが入りにくい。
ペットボトルや大きめの食品ストックも収納できる
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、ふた:ポリエチレン(耐熱温度60℃)
サイズ
深型
質量(g)
485
容量(L)
8.3
耐荷重(kg)
2段目以上の質量の合計:約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×320×230