パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の シンク下収納
キャビスタ プレートスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68933658
品番
HC-964
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
吊戸棚や食器棚の収納を効率化できるスタンドです。
お皿を立てて収納。
直径約26cmまでのお皿を収納できます
材質
ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
サイズ
中
質量(g)
188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×210×115
適合サイズ(cm)
皿:直径約26まで