サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
68933675
品番
WNMG060408WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼および耐熱合金加工用。
仕様
●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.8●l:6.5155●勝手:勝手なし●適合チップ:ポジチップ●クランプ形式:コロターン107スクリュークランプ●材質/仕上:超硬●コード番号:580-2687
アズワン品番
65-8270-29