クイックアップシェード200UV-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68933676 品番UA-1097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

組立簡単なプッシュアップ構造。
押し上げるだけのワンタッチロック。
暑い日差しを防ぐシルバーコーティング。
簡単クイック設営で現場作業、催事に便利。
フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています

付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(紛体塗装) 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】200×200×H237・227・217 収納時寸法(cm)L123×D21×H21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする