UW-1545 オキボックスキャリー付き CAPTAIN STAG 68933780 UW-1545 オキボックスキャリー付き CAPTAIN STAG 68933780 UW-1545 オキボックスキャリー付き CAPTAIN STAG 68933780 UW-1545 オキボックスキャリー付き CAPTAIN STAG 68933780 UW-1545 オキボックスキャリー付き CAPTAIN STAG 68933780 UW-1545 オキボックスキャリー付き CAPTAIN STAG 68933780

オキボックスキャリー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68933780 品番UW-1545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シンプルなデザインで、宅配BOXや簡易テーブルとしても便利な耐久性に優れたハードボックス。
重いものを入れても片側を持ち上げれば移動できる便利なキャスター付き。
キャスターは側面と後ろに付いていて、取り外しが可能です。
市販のワイヤーロープや錠前で施錠可能

材質【本体・フタ・バックル】ポリプロピレン ブラック 質量(g)2470 容量(L)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×440×490 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×365×440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする