CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 靴関連用品
CAPTAIN STAGの その他靴関連用品
滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> 大きめサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68933807
品番
UX-1145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。
オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません。
適応サイズ:大人用(大きめサイズ)。ストッパーゴム付き
材質
滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム
外周長(mm)
【取付部】270〜370
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×360