HEPAフィルター AM4s/3s専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード68933850 品番FEー9416602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。
商品内容は2枚1セットです。
アエラマックスプロAMVsには、1回の交換で1枚使用します。
アエラマックスプロAMWsには、1回の交換で2枚使用します。
ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。
HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。
掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)

用途
*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。
寸法(mm)420×174×135 質量(kg)3.4 枚数2枚入り 対応機種AM4sおよびAM3s用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする