FEー4201501 クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX65 フェローズ 68933868

FEー4201501 クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX65 フェローズ 68933868
FEー4201501 クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX65 フェローズ 68933868

クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX65

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68933868品番FEー4201501
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

書類はもちろん、納品書や請求ハガキをスピーディに処理。クリップやホチキス留めの書類も細断可能です。たて型スリムの省スペースデザインで、デスク下やお部屋のデッドスペースを有効活用できます。・幅24センチ以下の省スペースモデル。・不要書類を目の前で確実に処理、安心・A4用紙をいちどに10枚カット、1分間で約50枚処理・連続で使用できる時間は6分

質量(kg)5.5Black容量(L)【ゴミ箱】22.5消費電力(W)(50/60Hz)220細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×40グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法クロスカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする