マイクロカットシュレッダー A4 LX221

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68933895 品番 FEー5180401
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が非常に細かいハイセキュリティ仕様で、安全・安心

質量(kg)16.5 Black 容量(L)【ゴミ箱】30 消費電力(W)(50/60Hz)850 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1 細断寸法(mm)2×12 グリーン購入法適合 作動音(dB)65 細断方法マイクロカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする