ミニカットシュレッダー A4 ブラック LX200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68933920 品番FEー5503801
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が細かく、請求書や顧客データの処理に適しています。

質量(kg)9.4 Black 容量(L)【ゴミ箱】22 消費電力(W)(50/60Hz)600 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1 細断寸法(mm)4×12 グリーン購入法適合 作動音(dB)65 細断方法ミニカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする