ラミネーター Athena 投入幅A3 シルバー&グレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68933947 品番FEー5744201
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・投入幅:330mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75〜100ミクロン・温度設定:2段階・ウォームアップ時間:約60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:リリースレバー・ラミネート速度:300mm/分

仕様フィルム詰まり対策:リリースレバー ウォームアップ時間約60秒 ラミネート速度(mm/分)300 温度設定2段階 ローラー2本ローラー 最大投入幅330mm(A3サイズ対応) 対応フィルム厚さ(μm)75〜150
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする