カーボンフィルター DX5/DB5専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード68933981 品番FEー9324002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

空気清浄機DB5およびDX5専用の交換用HEPAフィルターです。
空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。
ラベル表記:AeraMax DX5、AeraMax DB5
空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。
交換目安は約3ヶ月に1回。

用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。 寸法(mm)110×5×410 質量(kg)0.02 枚数4枚入り 対応機種DB5およびDX5用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする