空気清浄機 AeraMax DB5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68933999 品番FEー9433001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1 シンプルで分かりやすい操作性 2 原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。 3 活性炭を使用した脱臭フィルターが体臭やペットのニオイを強力吸着

用途高い性能に加え、シンプルで分かりやすい操作性と、そこから生まれる無駄のないデザインが特徴の空気清浄機。2つのフィルターのW効果で空気中のニオイや汚れをしっかりキャッチします。汚れを捕集するフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。PM2.5、ハウスダスト、花粉などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチ*します。活性炭を使用した脱臭フィルターは体臭やペットのニオイを強力吸着します。空気清浄機本体に取り込んだ空気の汚れとニオイは先ず活性炭フィルターに接触します。接触したニオイ分子は活性炭の表面にある無数の細孔(微細な穴)に吸着されます。アエラマックスの活性炭フィルターは吸着能力を高めるために、表面積が広くとれるメッシュ状になっています。エントランスやキッチン・サニタリーなどに設置すれば、衛生面でも安心感が生まれます。ただし、脱臭性能が高い故、3ヶ月に1回を目安としたフィルターの交換が必要になります。活性炭の表面にある細孔(微細な穴)を埋め尽くしたフィルターに脱臭性能はもうありません。掃除機で吸い取る文化が根付いてしまっていますが、それは目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。 交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔く良く捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。 質量(kg)4.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強:40 中:30 弱:27 本体サイズ(mm)185×220×700 床面積(m2)〜14.6(約8.8畳) 運転音強:55dB 中:45dB 弱:40dB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする