プレフィルター AM4s/3s専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード68934035 品番FEー9600501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMVsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMWsには、1回の交換で2枚使用します。

用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。 寸法(mm)44069×420 質量(kg)0.44 枚数4枚入り 対応機種AM4sおよびAM3s用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする