ノートブック<KOKUYO ME>B罫 B5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 68934069 品番 KMEーNB3BLG
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの無線綴じノートです。中紙はキャンパスノートと同じ紙を使用しています。背クロスにはシルバー色を採用しています。

サイズB5 枚数30枚 寸法(縦×横)(mm)252×179 紙厚(g/m2)70 行数37行 紙質中紙:上質紙(森林認証紙) B罫(6mm) 罫幅(mm)中横罫(B罫):6 製本無線とじ 色(表紙)FRAGILE MINT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする