コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
ノートブック<KOKUYO ME>B罫 B5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
68934087
品番
KMEーNB3BY
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの無線綴じノートです。中紙はキャンパスノートと同じ紙を使用しています。背クロスにはシルバー色を採用しています。
サイズ
B5
枚数
30枚
寸法(縦×横)(mm)
252×179
紙厚(g/m
2
)
70
行数
37行
紙質
中紙:上質紙(森林認証紙)
罫
B罫(6mm)
罫幅(mm)
中横罫(B罫):6
製本
無線とじ
色(表紙)
MOON LIME