ファクシミリ感熱記録紙 ロール長さ30m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30m) 注文コード68934096 品番R2Fー210Aー30N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ロール幅210mmのファクシミリ感熱紙です。

芯径(mm)12.7(0.5インチ) 感度高感度タイプ 適合サイズA4 ロール幅(mm)210 ロール長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする