キャンパスノート(用途別)5mm方眼10mm実線 3色パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3冊) 注文コード68934130 品番ノー30S10ー5NX3
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

きれいに消えてなめらかに書ける(メーカー従来品比較)「消しあとが気になる」声から生まれたオリジナルペーパー!紙の表面の凹凸を小さくすることで、鉛筆の芯の汚れが残りにくくなりました。また、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けます。破れにくい丈夫な背クロスを使用ページを破ってもバラけない無線とじ製本1冊に1枚科目シール付き中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)青、ライトグリーン、紫の3色パックです。

サイズB5 枚数30枚×3冊 紙質中紙:上質紙(森林認証紙) 用途別・5mm方眼罫(10mm実線入り) 製本無線とじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする