キャンパス スケッチブック(一般・学生用)オレンジ表紙 A4縦厚口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(22枚) 注文コード68934148 品番エー300
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

画材のりが良く、描きやすい用紙のスケッチブックです。

サイズA4-S 品名オレンジ表紙 枚数22枚 紙厚(g/m2)157 紙質画用紙 中紙サイズ(mm)(タテ×ヨコ)297(タテ・ヨコ)210 製本様式:スパイラルとじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする