テープのり(ドットライナー)強粘着つめ替え用テープ10個パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68934175 品番ターD400ー08NX10
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ 簡易包装仕様の10個セットです

仕様強粘着・タ-DM400-08N用 セット内容タ-D400-08N 10個 材質詰め替えケース:R-PS 全長(mm)94 タイプACID FREE 寸法(mm×m)テープ(1個):幅8.4×16
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする