コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 測量野帳
フィールドノート(トライストラムス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(40枚)
注文コード
68934191
品番
THFーKN06B
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ロングセラー・コクヨ測量野帳SKETCH BOOKのカラー表紙タイプ。携帯しやすいコンパクトサイズで、立ったまま筆記できるハード表紙ノート。
材質
表装/紙クロス貼り、用紙/上質紙
色
ブルー
種類
スケッチ・3mm方眼(罫色ブルー)
枚数
40枚
中紙サイズ(mm)
(タテ・ヨコ)160×91
外寸法(mm)
95×165×6
製本
糸かがりとじ
注意
※摩擦などにより、色移りするおそれがありますのでご注意ください。イメージ画像で使用している商品はついておりません。