フィールドノート(トライストラムス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40枚) 注文コード 68934209 品番 THFーKN06R
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ロングセラー・コクヨ測量野帳SKETCH BOOKのカラー表紙タイプ。携帯しやすいコンパクトサイズで、立ったまま筆記できるハード表紙ノート。

材質表装/紙クロス貼り、用紙/上質紙 レッド 種類スケッチ・3mm方眼(罫色ブルー) 枚数40枚 中紙サイズ(mm)(タテ・ヨコ)160×91 外寸法(mm)95×165×6 製本糸かがりとじ
注意
※摩擦などにより、色移りするおそれがありますのでご注意ください。イメージ画像で使用している商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする