テープカッター(カルカット)スチール2連タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68934227 品番TーSM110NLM
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お店の名入れテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。

適合テープ:大巻き・小巻き両用 材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC 質量(kg)1.6 ライトグレー 外寸法(mm)W・D・H/85・200・96 グリーン購入法適合
注意
※テープ、ドライバーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする