ナンバードノート 3mm方眼罫 A5変形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード68934245 品番KEーSP2ー2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ページ番号と見出しインデックスで、書いたコトがたどりやすいノートノートにはページ番号がふってあり、インデックスを内容毎に色分けしたり、ページ番号をメモしておくと、記録をどこに書いたかカンタンに見つけ出すことができるシンプルでさまざまな記録に対応しやすい3mm方眼罫Drawing Diary の追加ノートとしても使用できる

質量(g)282 本体寸法(mm)135×216×12 3mm方眼罫、タブ&インデックス付き ページ数見出し1ページ + 本文256ページ、全ページ番号付 製本ぐる巻き製本、透明カバー付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする