コクヨ
コクヨの 手帳・カレンダー
コクヨの 手帳
コクヨの 手帳リフィル
ジブン手帳Goods(ファスナーケース)A5スリム専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68934261
品番
ニーJG3
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ファスナー付きクリアケース+カードポケットです。ジブン手帳のカバー内側に差し込んで使えます。手帳と一緒に持ち歩きたいシールやふせんなどの小物をまとめて入れることが出来ます。
材質
PVC-P
品番
ニーJCA3N
質量(g)
282
本体寸法(mm)
128×208×7
ケース寸法(mm)
内寸:120×201、外寸:128×208
適合サイズ
A5スリム専用
シート厚さ(mm)
0.2t
ポケット内寸法(mm)
59×77×2ポケット、78×77×1ポケット